用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・拡散タイプ
長さ(mm)608
幅(mm)29
質量(kg)0.9
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
タイプ高演色LED
消費電力(W)12.9
色温度(K)3500
ランプの種類LED内蔵
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)105
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)1355
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵