用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光
長さ(mm)904
幅(mm)29
質量(kg)1.1
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
タイプ高演色LED
消費電力(W)18.3
色温度(K)3500
ランプの種類LED内蔵
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.1
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
光束(Lm)1430
調光方式位相制御式(2線式)
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵