用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ
長さ(mm)904
幅(mm)29
質量(kg)1.1
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)58
タイプ高演色LED
消費電力(W)18.3
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
光束(Lm)2275
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵