天井埋込型 ダウンライト 調色調光タイプ ビーム角45度 広角タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71992631 品番NDN16490SKRM9
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様光源遮光角:30度 質量(kg)1.2 取付天井面取付専用 天井埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16.2 色温度(K)6500〜2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色〜電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.2 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維率70%) 光束(Lm)1300 配光角度(°)ビーム角45・広角タイプ 演色指数(Ra)82〜92 調光率(%)1〜100 埋込高(mm)100 電源ユニット内蔵 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする