Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ
プルスイッチ付・800lmタイプ
注文コード
71992649
品番
NEL2000PNLE9
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
明るさ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
プルスイッチ付・800lmタイプ
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
注意
※調光はできません。
※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。