20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさプルスイッチ付・1600lmタイプ 注文コード71992658 品番NEL2100PNLE9
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は明るさ2種類から選べます 他の種類を見る
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器定格出力型、補足:出力固定型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさプルスイッチ付・1600lmタイプ 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする