40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ 有線タイプ アレンジ調色タイプ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71992676 品番NEL4600EXDK9
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100〜242 色温度(K)5000〜2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色〜電球色 安定器定格出力型、補足:約5〜100%連続調光型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ有線タイプ、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ 調光方式連続調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 電源ユニット内蔵 調光範囲約5%〜100% 調色の可否
注意
※アレンジ調色専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする