Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ WiLIA無線調光 アレンジ調色タイプ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71992685
品番
NEL4600EXRK9
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
5000〜2700
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼白色〜電球色
安定器
定格出力型、補足:約5〜100%連続調光型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
WiLIA無線調光、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ
調光方式
連続調光
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約5%〜100%
調色の可否
可
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。