天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(〜3m) 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71992728 品番NNFB91475
参考基準価格(税別)¥83,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(〜3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯 質量(kg)0.5 取付水平天井取付専用 穴径(Φmm)埋込:75 電圧(V)100〜242 消費電力(W)1 スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 材質(カバー)鋼板(ブラック3分つや仕上) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 モニタ充電モニタ(緑)付 演色指数(Ra)70 非常灯評定番号LALE-004 埋込高(mm)120
注意
※調光はできません。

※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする