Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
天井埋込型 非常用照明器具 低天井用(〜3m) 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71992737
品番
NNFB91675
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
仕様
●天井埋込型、30分間タイプ・LED低天井用(〜3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯
質量(kg)
0.5
取付
水平天井取付専用
穴径(Φmm)
埋込:75
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
1
スイッチ
自己点検スイッチ付、点検スイッチ付
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
5000
材質(カバー)
鋼板(ブラック3分つや仕上)
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
モニタ
充電モニタ(緑)付
演色指数(Ra)
70
非常灯評定番号
LALE-004
埋込高(mm)
120
注意
※調光はできません。
※
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。