Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
□720直付 下面開放型 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71992755
品番
NNFK44553JLT9
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
9.1
取付
水平天井専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
消費電力(W)
105
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.3
光束(Lm)
13790
明るさ
FHP45×4灯高出力相当タイプ
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83