Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角14度 狭角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71992789
品番
NTN82043Z
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
取付
天井面取付専用
タイプ
天井埋込型、ビーム角14度・狭角タイプ・光源遮光角30度
穴径(Φmm)
埋込:125
首振角度(°)
30
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED内蔵
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:180
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
294
電源ユニット
別売
照度角
14°
反射板
アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※調光はできません。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。