画像準備中

天井埋込型 グレアレスユニバーサルダウンライト ビーム角17度 中角タイプ 光源遮光角30度 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 色温度(K)3500 注文コード71992816 品番NTN82052Z
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は光源色・色温度4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 取付天井面取付専用 タイプ天井埋込型、ビーム角17度・中角タイプ・光源遮光角30度 穴径(Φmm)埋込:125 首振角度(°)30 色温度(K)3500 ランプの種類LED内蔵 光源色温白色 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 回転角度(°)水平:180 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)294 電源ユニット別売 照度角17° 反射板アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※調光はできません。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする