画像準備中

天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 配光調整機能付 調色調光タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71992920 品番NTS61290KRM9
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●灯具:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●配光調整機能:付(17〜36度) 質量(kg)1.3 取付天井面取付専用 タイプ天井埋込型 穴径(Φmm)埋込:100 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16.2 首振角度(°)45 色温度(K)6500〜2700 ランプの種類LED内蔵 光源色昼光色〜電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.9 材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)955 回転角度(°)水平:355 演色指数(Ra)82〜92 埋込高(mm)96 電源ユニット内蔵 調光範囲約1%〜100%
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする