画像準備中

天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71992947 品番NWCF16120LE1
参考基準価格(税別)¥177,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯 幅(mm)270 質量(kg)2.8 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) タイプホワイト高光束タイプ・ベーシック 電圧(V)100 消費電力(W)12.2 スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)5000 材質(カバー)ガラス(乳白) ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 安定器定格出力型、補足:出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)900 認定番号型式3AE-1066 リモコンFSK90910K(別売) モニタ充電モニタ(緑)付 明るさFCL30形1灯相当 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-017 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。

※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする