画像準備中

天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)11.2 光源色温白色 光束(Lm)870 注文コード71992999 品番NWCF16128LE1
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は消費電力・光源色・光束など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様天井直付型・壁直付型 幅(mm)270 質量(kg)2.6 高さ(mm)270 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上) タイプホワイト高光束タイプ・ベーシック 電圧(V)100 消費電力(W)11.2 構造防雨型 保護等級IP23 色温度(K)3500 材質(カバー)ガラス(乳白) ランプの種類LED内蔵 光源色温白色 安定器定格出力型、補足:出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W)77.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)870 明るさFCL30形1灯相当 出しろ(mm)94 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵
注意
※調光はできません。

※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする