Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 壁直付型 LED 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8.5
光源色
温白色
光束(Lm)
610
注文コード
71993121
品番
NWCF17108LE1
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
天井直付型・壁直付型
幅(mm)
270
質量(kg)
2.9
高さ(mm)
270
材質(本体)
アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)
タイプ
ホワイト低光束タイプ・フラット
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.5
構造
防雨型
保護等級
IP23
色温度(K)
3500
材質(カバー)
ガラス(乳白)
ランプの種類
LED内蔵
光源色
温白色
安定器
定格出力型、補足:出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
610
明るさ
FCL20形1灯相当
出しろ(mm)
94
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
注意
※調光はできません。
※
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。