Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 作業灯
Panasonic(パナソニック)の 投光器
Panasonic(パナソニック)の 設置式投光器
LED投光器 電源別置型 中角タイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71993550
品番
NYS31537K
参考基準価格(税別)
¥495,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
仕様
器具光束:69000lm
質量(kg)
8.5
材質(本体)
アルミ
構造
防雨型・重耐塩害仕様
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼白色
材質(アーム)
鋼板
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
中角タイプ(51°)
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明)