画像準備中

LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71993559 品番NYS31547K
参考基準価格(税別)¥495,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
仕様器具光束:69000lm 質量(kg)8.5 材質(本体)アルミ 構造防雨型・重耐塩害仕様 保護等級IP65 色温度(K)5000 ランプの種類LED内蔵 光源色昼白色 材質(アーム)鋼板 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)70 配光タイプ広角タイプ(64°) 材質(パネル)ポリカーボネート(透明)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする