用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ
長さ(mm)1494
幅(mm)29
質量(kg)1.8
色ホワイト
取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
高さ(mm)57
タイプ高演色LED
消費電力(W)29
色温度(K)2700
ランプの種類LED内蔵
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
光束(Lm)3100
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
電源ユニット内蔵