用途建築化照明用
仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ
長さ(mm)1199
幅(mm)29
質量(kg)1.5
色ホワイト
高さ(mm)58
タイプ高演色LED
電圧(V)100
消費電力(W)23
器具・セットセット品
色温度(K)5000
ランプの種類LED内蔵
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
端子台送り用端子台付
光束(Lm)3035
調光方式位相制御式(2線式)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
電源ユニット内蔵
調色の可否不可