天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71993830 品番 SLB55311LB1
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途建築化照明用 仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ 長さ(mm)1199 幅(mm)29 質量(kg)1.5 ホワイト 高さ(mm)58 タイプ高演色LED 電圧(V)100 消費電力(W)23 器具・セットセット品 色温度(K)2700 ランプの種類LED内蔵 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 端子台送り用端子台付 光束(Lm)2700 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 調光の可否適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能 電源ユニット内蔵 調色の可否不可
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする