ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 2灯タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71993900 品番YYY33021
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様前面カバー:アクリル(透明) 寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105 質量(kg)5.2 ポール取付型 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考ポール取付専用 タイプフラットランプタイプ 構造防雨型 保護等級IP23 光源LEDフラットランプ 適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。

※適合ポールをご使用ください。

※調光ランプと組み合わせて調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※屋内配線(宅内のブレーカー)に接続して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする