Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
壁埋込型 LEDフットライト ワイドタイプ 電球色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71993909
品番
YYY86514LE1
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
導光板を用いたローグレア&超ワイド配光のフットライト。
グレアレスと均一な広い配光を両立。
仕様
埋込ボックス:取付
幅(mm)
220
質量(kg)
1.4
型
壁埋込型
高さ(mm)
65
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
消費電力(W)
3.6
構造
防雨型
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED内蔵
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
8.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
30
出しろ(mm)
5.5
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
注意
※適合埋込ボックスをご使用ください。
※
※調光はできません。