Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71993918
品番
YYY90180
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅(mm)
226
質量(kg)
1
高さ(mm)
89.5
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
備考
YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用
埋め込み深さ(mm)
150
入数(個)
1