色温度変換フィルター YYY41000用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71993927 品番YYY90250
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
長さ(mm)84 幅(mm)84 質量(kg)0.07 高さ(mm)9 材質(本体)強化ガラス 備考YYY41000用 入数(個)1
注意
※使用することで光束が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする