スラッシュフード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71993945 品番YYY95030
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
長さ(mm)106 幅(mm)121 質量(kg)0.3 高さ(mm)106 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考落下防止ワイヤー付 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする