Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の ルーバ・カバー
ハニカムルーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71993961
品番
YYY95031
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
86
幅(mm)
86
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
5.7
入数(個)
1
適合器具
YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021