Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の ルーバ・カバー
パターンフィルター付フード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71993988
品番
YYY95034
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
86
幅(mm)
106
質量(kg)
0.44
高さ(mm)
106
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考
落下防止ワイヤー付
柄の形状
みずたま柄
入数(個)
1
適合器具
YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021