パターンフィルター付フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71993997 品番YYY95035
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)86 幅(mm)106 質量(kg)0.44 高さ(mm)106 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 備考落下防止ワイヤー付 柄の形状はもん柄 入数(個)1 適合器具YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする