Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 広角タイプ 光源遮光角30度 調色調光タイプ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
71994049
品番
NTS51930KRK9
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
灯具:アルミダイカスト
質量(kg)
1.4
タイプ
天井埋込型、広角タイプ・光源遮光角30度
制御方式
無線通信920MHz帯(WiLIA)
首振角度(°)
30
色温度(K)
6500〜2700
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼光色〜電球色
材質(枠)
アルミダイカスト
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:355
演色指数(Ra)
82〜92
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約1%〜100%
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。