室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71994487 品番PWR-CBL-12VCTFKP050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル

用途各種機械装置の電源構築に 仕様VCTFK 1.25×2(mm2) ケーブル長(m)5 定格(A)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする