ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 電源(制御機器)
ブロードウォッチの 電源コード/コンセント(FA)
ブロードウォッチの 電源コード(ACコード)
室内用電源ケーブル 15A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71994521
品番
PWR-CBL-15VCTFP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
2芯 15A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途
各種機械装置の電源構築に
仕様
VCTF 2.00×2(mm
2
)
色
黒
ケーブル長(m)
10
定格(A)
15