新冷媒対応 フロンガス用リークディテクター PSR410

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード71994566 品番PSR410
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

新開発の高感度半導体センサーを搭載したフロンガス用リークディテクターです。
R32・R410A・R1234yf などの新冷媒から、R22 をはじめとする旧冷媒まで幅広く対応。
感度は3段階切替が可能で、微小な冷媒漏れから実用レベルまで確実に検知できます。
空調機器、冷凍・冷蔵設備、カーエアコンなどの点検・保守作業に最適です。

用途・新開発 半導体ガスセンサー 採用 ・新旧冷媒に幅広く対応 ・感度3段階切替(Low / Mid / High) ・ブザーと 三色LED による分かりやすい警報表示 ・フレキシブルスネークチューブで狭所の検知が容易 ・オートパワーオフ機能付きで電池消耗を軽減 仕様●感度切替:(Low / Mid / High)●候補なし:-02(空調関連) 寸法(mm)221(L)×74(W)×47(H) 質量(g)421 電源単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間約12時間(アルカリ電池使用時) 高度(m)2000以下 ウォームアップ時間約45秒 使用環境温度(℃)0〜40 警報方式ブザー、三色LEDインジケーター オートパワーオフ約10分 検知方式半導体ガスセンサー チューブ長さ(mm)スネーク:400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする