- エアコン室外機サンガード 清水産業 71994575 - エアコン室外機サンガード 清水産業 71994575 - エアコン室外機サンガード 清水産業 71994575 - エアコン室外機サンガード 清水産業 71994575 - エアコン室外機サンガード 清水産業 71994575 - エアコン室外機サンガード 清水産業 71994575

エアコン室外機サンガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード71994575 品番-
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

置くだけ!10個の強力マグネットで取り付け簡単!
室外機に合わせて折り曲げるだけ。強力磁石でピタッ。
直射日光をガード!高温による室外機の負担を軽減。
ホコリ・汚れ対策にも。

用途エアコン室外機カバー 材質本体/ポリエステルアルミ蒸着フィルム、中材/ポリエチレン、マグネット/ネオジウム、マグネット前カバー/アルミ蒸着PP不織布、バイヤス/ポリエステル 厚さ(mm)5 寸法(mm)約350×850 質量(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする