※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気清浄機 (加湿なし) 70タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71994591 品番FP-U70-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。
【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。
【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。
【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。
【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。
【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。
【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。
【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。
【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。
【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。

質量(kg)7.2 ホワイト センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525 消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3) 運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19 適合床面積【空気清浄】〜31畳(51m2) 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)9(8畳) モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター 待機時消費電力(W)約0.7(約0.9) 適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積) 1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)
注意
※商品の色・柄は画面の見え方等により、実際とは異なる場合があります。
※本製品に加湿機能はついておりません。
※タバコの有害物質(一酸化炭素等)はすべて除去できません。
※常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
※タバコや焼肉など、強いニオイがある時にお使いになると、数週間から数ヵ月でフィルターからニオイが発生し、フィルター交換が必要になる場合があります。このような使い方をされるときは、お部屋の換気と併用してお使いいただくことをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする