色ホワイト長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)消費電力(W)【冷房/暖房】1,415(165~1,420)/1,215(135~1,485)電源単相100V/15A能力【冷房/暖房】(kw)3.6(0.8~3.8)/4.2(0.8~4.9)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:538×699(+56)×249(+36)、室内機:295×799×225(据付後230)寸法(m)高低差:15期間消費電力量(kWh)1,390適用畳数【冷房/暖房】10~15畳(16~25m2)/9~12畳(15~19m2)