仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027質量(kg)室外機:33、室内機:16出力(W)室外機圧縮機合計:750、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:28電圧(V)室外機:100消費電力(W)【暖房/最小】105、【暖房/最大】1980、【冷房/最小】105、【冷房/最大】990、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】710、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】580電源室外機:単相、室内機:単相100V 20Aコンセント形状アイエル外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:550×800×285、室内機:295×799×389風量(m3/h)(冷房)(50Hz)室内機:655、(冷房)(60Hz)室内機:655省エネ基準達成率(%)104冷房能力(kW)【最小】0.6、【最大】4.2、【JD-NET用周波数共通】 2.8暖房能力(kW)(最小)0.6、(最大)6.9、(JD-NET用周波数共通) 3.6、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)5.4通年エネルギー消費効率(APF)6.9/2013期間消費電力量(kWh)(期間合計/2013)768適用畳数【暖房鉄筋】10、【暖房木造】8、【冷房鉄筋】12、【冷房木造】8