ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット電源室外機:単相、室内機:単相200V 20A暖房能力(kW)(最小)0.6、(最大)11、(JD-NET用周波数共通) 5、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)8注文コード71994907品番MSZ-ZXV4026S-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)
309,800
仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027質量(kg)室外機:34、室内機:17出力(W)室外機圧縮機合計:1100、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46電圧(V)室外機:200消費電力(W)【暖房/最小】100、【暖房/最大】3500、【冷房/最小】100、【冷房/最大】1350、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】990、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】960電源室外機:単相、室内機:単相200V 20Aコンセント形状エルバー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:550×800×285、室内機:295×799×389風量(m3/h)(冷房)(50Hz)室内機:700、(冷房)(60Hz)室内機:700省エネ基準達成率(%)100冷房能力(kW)【最小】0.6、【最大】5.3、【JD-NET用周波数共通】 4暖房能力(kW)(最小)0.6、(最大)11、(JD-NET用周波数共通) 5、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)8通年エネルギー消費効率(APF)6.6/2013期間消費電力量(kWh)(期間合計/2013)1146適用畳数【暖房鉄筋】14、【暖房木造】11、【冷房鉄筋】17、【冷房木造】11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする