仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027質量(kg)室外機:41、室内機:19出力(W)室外機圧縮機合計:2000、室外機送風機合計:50、室内機送風機合計:46電圧(V)室外機:200消費電力(W)【暖房/最小】100、【暖房/最大】3960、【冷房/最小】100、【冷房/最大】2750、【(JD-NET用周波数共通)(暖房)】2220、【(JD-NET用周波数共通)(冷房)】2380電源室外機:単相、室内機:単相200V 20Aコンセント形状エルバー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外機:714×800×285、室内機:295×799×389風量(m3/h)(冷房)(50Hz)室内機:860、(冷房)(60Hz)室内機:860省エネ基準達成率(%)100冷房能力(kW)【最小】0.6、【最大】7.3、【JD-NET用周波数共通】 7.1暖房能力(kW)(最小)0.6、(最大)12、(JD-NET用周波数共通) 8.5、(JD-NET用周波数共通) (外気温2℃時)9通年エネルギー消費効率(APF)5.9/2013期間消費電力量(kWh)(期間合計/2013)2276適用畳数【暖房鉄筋】23、【暖房木造】19、【冷房鉄筋】30、【冷房木造】20