ヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・100枚入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 71995047 品番 KHF-CFR311
参考基準価格(税別)¥3,316 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

折りたたんで雑巾のように使える、使い捨てタイプの超大判サイズのウェットシート(アルコールタイプ)。通常より大きな超大判サイズで、布雑巾のように折りたたんで面を使い分けられ、汚れの広がりを防ぎます。厚手の不織布シート(35g/m2)で、拭き掃除でも手が汚れにくくなっています。

用途本体は大容量のバケツタイプパッケージで詰め替えの手間を軽減します。また詰替用はバケツ本体に簡単にセットでき、ゴミ削減や保管スペースの節約にもつながります。防腐剤(パラベン)不使用。100枚入り。シートサイズ:約245×500mm。素材:不織布(35g/m2)。日本製 材質不織布 種類アルコール シートサイズ(mm)不織布サイズ:約245×500 主成分水、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、乳酸ナトリウム、ソルビン酸カリウム、プリプロピレングリコール、ポリリジン、リンゴ抽出物 質量(g/m2)35 商品タイプ詰替用(本体品番:KHF-CFB311)
注意
※全ての種類の菌を除去するわけではありません。洗っての再利用はできません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする