用途ウイルス除去成分配合で、ドアノブやデスク周りなどの共有部分の衛生対策に適しています。厚手の不織布シート(35g/m2)で、拭き掃除でも手が汚れにくくなっています。本体は大容量のバケツタイプなので詰め替え頻度を減らせて省スペースに保管できます。詰替用はバケツ本体に簡単にセットでき、ゴミ削減や保管スペースの節約にもつながります。100枚入り。シートサイズ:約250×500mm。素材:不織布(35g/m2)。日本製
仕様ウイルス除去成分配合
本体寸法(mm)210×210×210
シートサイズ(mm)不織布サイズ:約245×500
主成分水、エタノール、メチルパラペン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン
商品タイプ本体(詰替用品番:KHF-CFR331)