ヒビフル HibiFull 雑巾のように使える超大判ウェットシート(アルコールタイプ・20枚入り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 注文コード71995081 品番KHF-CFS312
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

折りたたんで雑巾のように使える、超大判サイズのウェットシート(アルコールタイプ)です。。通常より大きなシートサイズで、面を使い分けながら拭けるため、汚れの広がりを防ぎます。

用途小枚数パックなので、保管場所を選ばず使いたいときにさっと使えます。。厚手の不織布シートで、拭き掃除でも手が汚れにくい設計です。20枚入り。シートサイズ:300×500mm。素材:不織布 材質レーヨン・パルプ タイプアルコール シートサイズ(mm)500×300 主成分水、エタノール、プロピレングリコール、1.3-ブチレングリコール、グリセリン、塩化セチルピリジニウム、ベンザルコニウム塩化物、乳酸アルコール配合
注意
※全ての種類の菌を除去するわけではありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする