用途ザラザラしたスクラブ加工で、油汚れや水アカまで頑固な汚れをしっかり落とします。。洗剤をつけて泡立てて使えるので、コップやお弁当箱などの食器洗いにもしっかり対応できます。やわらかいシート形状で、コップやお弁当箱のふちまでフィット。洗い残しがちな場所にも届かせやすい設計です。。研磨剤不使用なので、食器や調理器具の表面を傷つけにくく、安心してお使いいただけます。。シートは片手でも1枚ずつさっと取り出しやすい仕様です。詰め替え用は、ポリエチレン製のパッケージで水周りでも使いやすい仕様で、本体の箱パッケージに詰め替えてもお使いいただけます。100枚入り。シートサイズ:10×20cm
材質ポリプロピレン
質量(g)165
シートサイズ(mm)W200×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×102×65
商品タイプ本体(詰め替え用品番:KHF-KDR111)