ヒビフル HibiFull ちょうどいいサイズの使い切り食器洗いシート 100枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 71995099 品番 KHF-KDR111
参考基準価格(税別)¥604 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ちょうどいいサイズの使い切り食器洗いシートです。。1回分にちょうどいいコンパクトサイズなので、洗ってそのまま捨てやすく、共用スポンジを使わずに衛生的に食器洗いができます。使い方をイラスト付きで丁寧に記載したパッケージデザインなので、初めての方でも迷わず使え、職場での設置にも安心です。使い方をイラスト付きで丁寧に記載したパッケージデザインなので、初めての方でも迷わず使え、職場での設置にも安心です。

用途ザラザラしたスクラブ加工で、油汚れや水アカまで頑固な汚れをしっかり落とします。。洗剤をつけて泡立てて使えるので、コップやお弁当箱などの食器洗いにもしっかり対応できます。やわらかいシート形状で、コップやお弁当箱のふちまでフィット。洗い残しがちな場所にも届かせやすい設計です。。研磨剤不使用なので、食器や調理器具の表面を傷つけにくく、安心してお使いいただけます。。シートは片手でも1枚ずつさっと取り出しやすい仕様です。詰め替え用は、ポリエチレン製のパッケージで水周りでも使いやすい仕様で、本体の箱パッケージに詰め替えてもお使いいただけます。100枚入り。シートサイズ:10×20cm 材質ポリプロピレン 質量(g)145 シートサイズ(mm)W200×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×102×60 商品タイプ詰め替え用(本体品番:KHF-KDS111)
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレなどには流さないでください。酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、市販のクレンザーとの併用はしないでください。材質によっては、強くこすると傷つく場合があります。傷のつきやすいもの、傷がついて困るものには使用しないでください。漆器、パソコンなどの液晶画面、ワックスがけをしているフローリングなどには使用しないでください。顔や身体に使用しないでください。調理直後の熱い鍋やフライパンなどは洗わないでください。火気の近くで使用や保管をしないでください。ごみの分別にあたっては、各自治体の区分にしたがってください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする