ヒビフル HibiFull くり返し使える丈夫なペーパータオル 100枚入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 71995126 品番 KHF-SP202
参考基準価格(税別)¥967 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

くり返し使えて破れにくく、ふきんのように使える丈夫なペーパータオル。ポップアップ式で濡れた手でも1枚ずつ取り出しやすい。

用途パルプとポリプロピレンの混合素材で、破れにくくしっかりとした丈夫さを実現し、ふきんのようにお使いいただけます。吸水性が高く、食器洗い後の水滴や調理台の拭き取りなど、キッチン周りでの使用にも適しています。使用後は洗って軽くしぼり、くり返しお使いいただけます。本体の箱はPPコーティング仕上げで水がかかっても拭き取りやすい仕様です。箱入りなので詰め替えの袋より中身が減っても使い方を説明したデザインがずっと見えやすい仕様です。詰め替え用はポリエチレン製のパッケージで水周りでも使いやすい仕様で、くり返し使える丈夫なペーパータオルの箱パッケージに詰め替えてもお使いいただけます。 材質パルプ、ポリプロピレン 質量(g)410 タイプ本体(詰替用品番:KHF-SPR202) 枚数100枚 本体寸法(mm)W245×D130×H95 シートサイズ(mm)W240×250

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする