用途太くて丈夫な柄で、力をかけてもしなりにくく安心です。様々な人が掃除する職場でも使いやすい長さ設計です。柔らかい樹脂付きのグリップで、壁に立てかけやすくなっています。ブラックカラーで汚れが目立ちにくいです。柄を分解できる構造なので、コンパクトに梱包してお届けします。握るのみのグリップから握りながら押せるグリップを備えたことにより、従来品よりも自然な手首の角度で握りやすく、握力が弱い方でも力がヘッドまで伝わりやすくしました。
質量(g)430
シートサイズ(mm)(別売)W300×D200
材質(グリップ)PP、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×1230
材質(柄部)AL、POM
材質(ヘッド)PP、TPR、EVA、ABS
商品タイプワイパー本体