スティックノリピットハイパワ-Sブラック パック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード71995230 品番HCB-115
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

定番のPiTブランド。ピットハイパワーだから安心の強力接着。定番品はブラック×グレーの落ち着きのあるフルブラックデザイン。のり色は白なので、使用時にもモノトーンで統一感のある見た目に。

用途
一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。
容器全部品・再生ポリプロピレン。
最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。
材質ポリプロピレン のり:白 質量(g)22 タイプ速乾、強力 径(Φmm)20 外径(Φ)×全長(mm)20×87 グリーン購入法適合 のり径(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする