Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆パテナイフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71995300
品番
AMCK-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
火花が出ないため、現場で安全
用途
塗膜・錆・汚れのかき取り・はがし作業
長さ(mm)
【I】215【a】90【b】115
色
銅色
質量(g)
135
グリーン購入法
適合