エアリン スポンジ ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード71995318 品番4093
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

無膜スポンジを使用したキッチンスポンジハードタイプ。お徳用4個入。膜なしスポンジだから、泡立ち・水切れが良好。スポンジの気泡ひとつひとつに膜がないため、水も空気もスイスイ通ります。スポンジの気泡ひとつひとつに膜がないため、水も空気もスイスイ通ります。パワフル3層構造:(1)ガンコ汚れを落とす研磨材入ポリエステル不織布。(2)洗剤含みが良いポリウレタンフォーム。(3)膜なし骨格構造で泡立ち&水切れ良好、乾きも早く清潔。両面で「洗う」「磨く」の使い分けができます。ガンコ汚れもしっかり洗って磨けます。食器、鍋、調理器具洗いに。五徳などのコビリツキ汚れ磨きに。

材質ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約57×100×35
注意
※洗剤は必ず台所用中性洗剤を使用してください。塩素系、酸素系の漂白剤、d-リモネンを含む洗剤は本品が劣化しますので使用しないでください。不織布には研磨材が入っています。キズつきやすいもの、キズがついて困るものには使用しないでください。キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。火のそばや高温になるところに置かないでください。当初使用の際、ウレタンフォーム特有の臭気が出る場合がありますので、水で洗ってください。水分や洗剤を含んだまま不織布面を他の素材面に触れた状態で長時間放置しないでください。触れている材質により、色落ち、色移りする場合があります。使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてから保管してください。ねじるようなしぼり方はしないでください。本品は消耗品です。使用を続けることにより素材が摩耗、劣化します。使用・保管状況によっては比較的早く摩耗、劣化することがあります。幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする